Beli Arbor Batang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PFERD Arbor BO6/6 3-10Deskripsi:ARBOR POLINOX FOAM BO6/6 3-10MM 297650 adalah al at berbentuk batang dengan ujung pengunci yang berfungsi untuk memegang amplas / gerinda saat digunakan. Arbor ini mempunyai ukuran shank diameter sebesar 6 MM dan clamping 3-10 MM . Alat ini biasa digunakan untuk aplikasi penghalusan bagian sudut atau permukaan benda kerja . Ke lebihan dari arbor ini adalah mengurangi waktu set up mesin denga n cepat, amplas / gerinda pada arbor dapat segera diganti tanpa harus me lepaskan arbor dari air die grinder.Arbor ini banyak digunakan di industri, bengkel, atau konstruksi.atribut:
- Dimensions (mm): 25x1x6
- Item: Arbor
- Type: Accessories
- PFERD Arbor Bo 6-18-3Deskripsi:ARBOR F/POLIROLL-POLICO BO 6-18-3 152188 adalah alat berbentuk batang ekstension dengan ujung pengunci yang berfungsi un tuk memegang amplas roll saat digunakan. Arbor ini mempunyai ukur an shank diameter sebesar 6 MM dan panjang 30 MM, alat ini biasa digun akan untuk aplikasi poles dengan menggunakan amplas roll sehingga mampu menjangkau area benda kerja dengan kontur permukaan yang beragam. Kelebi han dari arbor ini adalah mengurangi waktu set up mesin dengan ce pat, amplas pada arbor dapat segera diganti tanpa harus melepaskan arb or dari air die grinder.Arbor ini banyak digunakan di industri, b engkel, atau konstruksi. Benefit Longer Tool Lifeatribut:
- Type: Arbor
- Dimensions (mm): 30x18x18
- Item: Arbor
- PFERD Arbor Bo6/10 0-4mmDeskripsi:ARBOR BO6/10 0-4MM 219140 adalah alat berbentuk batang ekstension dengan ujung pengunci yang berfungsi untuk memegang a mplas / gerinda saat digunakan. Arbor ini mempunyai ukuran shank diameter sebesar 6 MM yang biasa digunakan untuk aplikasi slot grindin g. Kelebihan dari arbor ini adalah mengurangi waktu set up mesin dengan cepat, amplas / gerinda pada arbor dapat segera diganti tanpa har us melepaskan arbor dari air die grinder.Arbor ini banyak digunak an di industri, bengkel, atau konstruksi. Benefit For radii surfaceatribut:
- Dimensions (mm): 4x2x2
- Type: Arbor
- Item: Arbor
- Vertex Boring Bar for Boring Head (Batang Boring)Deskripsi:Boring Bar For Boring Head.atribut:
- Size (mm): 10 to 13
- Insert Screw: SB-1STR-M2
- Insert Type: TBGT060102L
- Key: T6
- Maximum Cutting Depth (mm): 40
- Shank Size (mm): 87
- Indexa Tapping Head Sets Colletsx ArborDeskripsi:Adjustable torque control protects against tap breakage/overload. Auto-reverse withdraws the tap without reversing the machine spindle. Each set is supplied complete with two rubber-flex collets, two Morse arbors, kick bar and wrenches. Suitable for use with ISO, DIN and ANSI taps. These tapping heads are suitable for light and medium duty applications, not for production machining. Range capacity is nominal sizes only and is dependent on tap shank dimensions (ISO or DIN).atribut:
- Number of Pieces: 9
- Reverse Ratio: 0.000712963
- Maximum Speed: 1500rpm
- Clockwise Expansion: 10mm
- Compatible Tap Size: M2 to M7
- Clockwise Compression: 5mm
- Shank Size: MT1; MT3
- Body Diameter: 52mm
- Overall Length: 130mm
- Shank type: MT Taper
- Type: Tapping Head Kit
- Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Indexa M8-M20 Tapping Head Sets ,Collets X Arbor (JSN20-17)Deskripsi:Adjustable torque control protects against tap breakage/overload. Auto-reverse withdraws the tap without reversing the machine spindle. Each set is supplied complete with two rubber-flex collets, two Morse arbors, kick bar and wrenches. Suitable for use with ISO, DIN and ANSI taps. These tapping heads are suitable for light and medium duty applications, not for production machining. Range capacity is nominal sizes only and is dependent on tap shank dimensions (ISO or DIN).atribut:
- Type: Tapping Head Set
- Maximum Speed (rpm): 600
- Shank type: MT Taper
- Overall Length (mm): 205
- For use with: JSN-20
- Body Diameter (mm): 90
- Clockwise Compression (mm): 6
- Clockwise Expansion (mm): 14
- Compatible Tap Size: M8 - M20
- Compatible Tap Standard: BS 949
- Includes: Carrying Case
- Number of Pieces: 9
- Reverse Ratio: 0.000715278
- Shank Size: MT3
- Indexa M4-M12 Tapping Head Sets, Collets X Arbor (JSN12-17)Deskripsi:Adjustable torque control protects against tap breakage/overload. Auto-reverse withdraws the tap without reversing the machine spindle. Each set is supplied complete with two rubber-flex collets, two Morse arbors, kick bar and wrenches. Suitable for use with ISO, DIN and ANSI taps. These tapping heads are suitable for light and medium duty applications, not for production machining. Range capacity is nominal sizes only and is dependent on tap shank dimensions (ISO or DIN).atribut:
- Type: Tapping Head Set
- Maximum Speed (rpm): 1000
- Shank type: MT Taper
- Overall Length (mm): 156
- For use with: JSN-12
- Body Diameter (mm): 75
- Clockwise Compression (mm): 5
- Clockwise Expansion (mm): 14
- Compatible Tap Size: M4 - M12
- Compatible Tap Standard: BS 949
- Includes: (2) Rubber Flex Collets
- Number of Pieces: 9
- Reverse Ratio: 0.000715278
- Shank Size: MT3
- York Polishing KitDeskripsi:A complete high performance surface finishing solution, producing a mirror finish in three stages. For use with drills, bench grinders or die grinders. All mops are pleated to run cooler and carry more composition.For Ferrous MetalsContents (1 of each): Secure holding arbor with a 6mm shank. Stitched sisal mop 100 x 25mm with 4 sections and a 9.5mm bore. Unstitched hard calico mop 100 x 12.5mm with 10 folds and a 9.5mm bore. Unstitched soft calico mop 100 x 12.5mm with 10 folds and a 9.5mm bore. 60g dark brown bar - fast cutting composition. 60g pink bar - general polishing. 60g blue bar - mirror finish polishing composition.atribut:
- Pack Type: Bag
- TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)Deskripsi:Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
- KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:Socket Set 1/2inch 5/16-1.1/4inch (24pcs) adalah kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan yang sangat kuat. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai bentuk ujung dengan dudukan berbentuk segiempat, dan ujung lainnya berdimensi Hexagonal yang digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen kekencangan tertentu. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai ukuran square drive 1/2inch dengan variasi sock sebanyak 24pcs. Kunci sock Set Krisbow ini banyak digunakan di industri dan konstruksi alat berat.Set Content : 18pcs : Sockets 1/2inch Dr. 12 point 5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16,3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 11/16, 11/8, 11/4inch, 2pcs : Extension bar 1/2inch Dr. 5inch, 10inch, 1pc : Universal joint 1/2inch Dr., 1pc : Ratchet handle 1/2inch Dr. 1inch, 2pcs : Spark Plug Sockets 16, 21mm.atribut:
- Type: Socket Set
- Material: Chrome Vanadium Steel
- MILWAUKEE Cutting Wheel Metal (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Diameter (mm): 76
- Bore Size (mm): 10
- Thickness (mm): 1
- Size (inch): 3
- Kennedy Stainless Tube Brush Complete with Shank (Mata Bor Sikat Pipa)Deskripsi:Twisted wire handle for hand use. For industrial maintenance, agricultural, workshop, machinery etc. For decarbonising and heavy duty cleaning use of tubes, struts, awkward places etc.atribut:
- Bristle Material: Stainless Steel
- Mounting Type: Arbor
- Bristle Type: Twist Wire
- Donati Office Chair CANDY 3 Series Fabric (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: Fabric
- Kennedy Hydraulic Bearing Separator SetDeskripsi:HS7 105 - 150mm HS11 75 - 105mm For removing bearings, gears, sprockets and bushes. 10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Metal storage case. Both sets contain: 1x hydraulic ram. 1x separator. 2x 200mm main rods. 2x 230mm extension rods. 1x beam. 1x ram nut. HS7 (only) also contains 1x 80mm push plate. 1x 50mm ram extension. 1 x 100mm ram extension. HS7 Set Illustratedatribut:
- Additional Features: 10 ton capacity hydraulic ram
- Fargo Printer ID Card (Mesin Cetak Kartu ID)Deskripsi:Printer FARGO DTC1000Me memberikan kesederhanaan tertinggi dalam personalisasi pencetakan kartu dan merupakan solusi penerbitan kartu efektif untuk kasino, perusahaan jasa keuangan, usaha kecil dan pengecer. DTC1000Me menciptakan gambar hitam putih yang tajam, kode batang dan data alfanumerik lainnya untuk digunakan dengan nomor karyawan sementara, lencana pengunjung, pembayaran atau kartu loyalitas keanggotaan ritel.
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- TRUSCO Integrated Keyless Drill Chuck (Chuck Bor)atribut:
- Accessories: Hook Spanner
- Clutching Capability (mm): 0.5 to 13
- Deflection Accuracty (mm): 5/100 or Less
- Outside Diameter (mm): 50.5
- Pricision (mm): 0.05
- Specifications: with Hook Spanner
Daftar Harga Arbor Batang Terbaru November 2026
| PFERD Arbor BO6/6 3-10 | Rp399.900 |
| PFERD Arbor Bo 6-18-3 | Rp299.900 |
| PFERD Arbor Bo6/10 0-4mm | Rp419.900 |
| Vertex Boring Bar for Boring Head (Batang Boring) | Rp989.900 |
| Indexa Tapping Head Sets Colletsx Arbor | Rp11.999.900 |
| Sandvik Arbor Adapter (Adaptor Perkakas) | Rp2.599.900 |
| Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok) | Rp199.900 |
| Indexa M8-M20 Tapping Head Sets ,Collets X Arbor (JSN20-17) | Rp16.999.900 |
| Indexa M4-M12 Tapping Head Sets, Collets X Arbor (JSN12-17) | Rp15.999.900 |
| York Polishing Kit | Rp849.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jnP106759707-1.jpg)

/hrP104005639-3.jpg)
/Dulux%20Wall%20Paint%20Catylac%20Interior%205kg%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/jhP103457701-1.jpg)
/afP106312375-2.jpg)
/c4P106312436-2.jpg)

/puP101003930-3.jpg)
/g2P105309578-1.jpg)
/44P103638148-11.jpg)
/jbP105468695-1.jpg)
/nrP102144855-2.jpg)
/l1P105481757-1.jpg)

/imP105465670-1.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/P101000787-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)